変成シリコンコーク 333mL EA930AEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 仕様●メーカー:コニシ●型番:#57678●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333mL●使用温度範囲:-40〜90℃●色:黒●硬化時間:3〜6時間(23℃)●粘度:1100〜1700Pa・s●用途:一般建築物の内外装目地。浴室・洗面所・台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。●標準施工量:5mm×5mm目地 12〜13m●入数:10本 注文コード82785756 品番EA930AE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

変成シリコーン樹脂系
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れに
浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。
JSIA F★★★★
広範囲の下地材料への密着性に優れる。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
耐候性に優れている。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能

仕様●メーカー:コニシ●型番:#57678●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333mL●使用温度範囲:-40〜90℃●色:黒●硬化時間:3〜6時間(23℃)●粘度:1100〜1700Pa・s●用途:一般建築物の内外装目地。浴室・洗面所・台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。●標準施工量:5mm×5mm目地 12〜13m●入数:10本 アズワン品番67-7211-87 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82785756 EA930AE-2 72714120 EA930AE-2 画像準備中 変成シリコーンコーク エスコ 1セット(10本) 11,400 税込12,540 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする