曜日別特売
LPB0740L L型POPレールB 木棚用 両面テープ付 セラタ 82785757

LPB0740L L型POPレールB 木棚用 両面テープ付 セラタ 82785757
LPB0740L L型POPレールB 木棚用 両面テープ付 セラタ 82785757
LPB0740L L型POPレールB 木棚用 両面テープ付 セラタ 82785757

L型POPレールB 木棚用 両面テープ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
寸法(mm)740×66
内容量1セット(10本)注文コード82785757品番LPB0740L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

L型スペーサー対応のPOPレール(プライスカードレール、POSレール)です。プライスカード、POSカード、EOSカード、POPカードを差し込めるカードケースです。両面テープで木棚に貼り付けてご使用下さい。

寸法(mm)
740×66
タイプ
750用
仕様
【カード差込枚数(段)】1
材質
PET、塩ビ
透明
段数
【カード差込】1
注意
※木棚の表面仕上げにより、両面テープが貼りつかない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする