曜日別特売
USC360 U型スペーサー セラタ 82785800

USC360 U型スペーサー セラタ 82785800
USC360 U型スペーサー セラタ 82785800
USC360 U型スペーサー セラタ 82785800

U型スペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
寸法(mm)奥行360×高さ40
内容量1セット(50枚)注文コード82785800品番USC360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

他社メーカーのPOPレール(プライスカードレール、POSレール)との互換性を考えた差込型の仕切板です。ミゾがあるものはカッターの刃で溝を2~3回なぞるだけで、簡単に折ってサイズ調整ができます。

寸法(mm)
奥行360×高さ40
サイズ
S
タイプ
W400用
材質
スチロール、ポリカーボネート
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする