セラタ
U型スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
奥行310×高さ90
奥行280×高さ40
奥行310×高さ40
奥行360×高さ90
奥行360×高さ40
奥行310×高さ90
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
82785818
品番
UMC310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
他社メーカーのPOPレール(プライスカードレール、POSレール)との互換性を考えた差込型の仕切板です。ミゾがあるものはカッターの刃で溝を2~3回なぞるだけで、簡単に折ってサイズ調整ができます。
寸法(mm)
奥行310×高さ90
サイズ
M
タイプ
W350用
材質
スチロール、ポリカーボネート
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません