パイロジャケット(PYROJACKET)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82785886 品番 PJA-06x4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。

用途ホース・ケーブル・チューブの保護用 仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20 質量(g)667 長さ(m)4 内径(Φmm)10 耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15〜20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする