曜日別特売
6LR61H 2EC アルカリ乾電池IMPULSE 9V形 東芝 82786378

アルカリ乾電池IMPULSE 9V形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
82786378
品番
6LR61H 2EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

東芝 IMPULSEシリーズの 9V形アルカリ乾電池(006P形・角形電池)2本パック

寸法(mm)
26.5×17.5×484.5
質量(g)
約47
種類
アルカリ乾電池9V形/006P形
公称電圧(V)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする