Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)の 自動車用塗料
Noxudol(ノックスドール)の シャーシー塗装剤
Noxudol(ノックスドール)の シャーシーコート
ホワイトスピリット 1L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
82789335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油
エアレス機材の洗浄用です。
仕様
●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L
危険等級
V
アズワン品番
67-6435-68
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません