DXT1215T-5W1U-01N-X1 高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC 82795397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可車上渡し22日以内出荷とは
内容量1個ポート数3[2(B)ポートプラグ]リード線取出方法M8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)ねじの種類NPT注文コード82795397品番DXT1215T-5W1U-01N-X1
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高速応答
コンパクト
大流量
保護構造
省電力
3・5ポートの選択が可能

用途
エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!
高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程
ポート数3[2(B)ポートプラグ]ねじの種類NPTリード線取出方法M8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)ケーブル長(mm)300コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする