4901750332457 スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット 日本製紙クレシア 82807360

スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット

(27件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(2ロール×24個)
内容量1ケース(2ロール×24個)注文コード82807360品番4901750332457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。

用途
食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収
備考
ケース販売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-07
用途: 食器の水切りや揚げ物の油切り、キッチン周りの掃除まで
製造業

3倍巻きなので交換回数が少なく、とても便利です。ストックの保管スペースも節約できるので助かっています。紙質はしっかりしていて、水に濡れても破れにくく、食器の水切りや揚げ物の油切り、キッチン周りの掃除まで幅広く使えます。ハーフカットのミシン目が付いているため、少量だけ使いたい時も無駄がありません。価格は一般的なキッチンペーパーより少し高めですが、長持ちするのでコストパフォーマンスは十分良いと感じました。今後もリピートしたい商品です。

2026-04-07
用途: キッチンで使用
サービス業

一つずつ個包装になっているのと、紙が半分の大きさに切れるところが気に入っています。主に食器を拭くのに使用。一度使ったものは乾かしておいて油をふき取ったり床を拭いたりしてから捨てています。布のふきんは使わなくなりました。

2025-11-20
用途: 倉庫作業時
卸売・小売業

3倍長持ちだけあって、1ロールたくさんあります。吹きやすく吸収がすごいです。リピートです。

2026-06-05
用途: 休憩所のテーブル拭き

量が有ってしばらく使えます。
持ってきていただいてこの値段、有難いです。

2025-07-10
用途: 業務使用
飲食業

やや薄っぺらいのが難点ですが、たくさん使うので大容量はすごく助かります。

2024-12-27
用途: キッチンでの食品、食器ふき、食品乾燥の敷紙として、揚げ物の敷紙、汚れのふきとりなど
株式会社イスプランニング 様(その他業種)

ストックスペースを縮小でき、使い勝手が良く、コストパフォーマンスもよい。

対象商品 : 61153812
2025-09-15
用途: 普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑 様(飲食業)

たっぷり入っているのですぐにはなくなりませんが、同じメーカーの他の商品とは違い、ペーパーが薄いものです。普通に使う分には問題ありません。

対象商品 : 61153812
2024-08-04
用途: 吹き出す汗を拭いたりして・・・。
建設業・工事業

調理時にも使用していますが、酷暑で吹き出す汗を拭きとる時にも重宝しています。かなり便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする