DLP-15-Y ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 黄 日本理化学 82808437

ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 黄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82808437
品番
DLP-15-Y
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット
「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。
鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。
現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット
詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。
湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。
持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。
変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。

危険物の類別
非危険物
主原料
炭酸カルシウム(粉末)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする