曜日別特売
WZPB-L 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815175

WZPB-L 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815175
WZPB-L 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815175
WZPB-L 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815175

折りたたみツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)480
内容量1個注文コード82815175品番WZPB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
用途
長物・小物工具の収納に
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン 内部ワイヤー・D環:スチール
寸法(mm)
167×490×155(使用時) / 167×490×10(折りたたみ時)
質量(g)
480
仕様
ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),底板補強材あり,形状保持ワイヤーフレーム×2本あり,折りたたみツールバッグ SS(WZPB-SS)×3個を収納可
色
ブラック/オリーブグリーン/シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする