曜日別特売
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359

PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359
PW18120-D4 せっけんおき SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825359

せっけんおき

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード82825359品番PW18120-D4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

【水がかかりにくく、取り出しやすい】お湯や水がかかりにくいデザインの為、せっけんが溶けづらく清潔に保てます。また、底面にスリットがあるので内部に水がたまらない構造になっています。
【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。
【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。

用途
せっけんおき
ブラック
材質
【本体】ポリプロピレン【フィルムフック】ポリウレタン、PET
サイズ
W110×D56×H110mm
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
50
注意
※【設置できる場所】凹凸のない平滑面・空気や水を通さない材質・ユニットバス内壁・タイル・プラスチック・ガラス・ホーロー・金属など
※【設置できない場所】湾曲面・凹凸・ザラつきのある面・表面のはがれやすいところ・空気や水を通す材質・垂直でないところ・扉など可動する面・しっくい・砂壁・壁紙など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする