せっけんおき
【水がかかりにくく、取り出しやすい】お湯や水がかかりにくいデザインの為、せっけんが溶けづらく清潔に保てます。また、底面にスリットがあるので内部に水がたまらない構造になっています。
【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。
【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。
- 用途
- せっけんおき
- 材質
- 【本体】ポリプロピレン【フィルムフック】ポリウレタン、PET
- サイズ
- W110×D56×H110mm
- 耐荷重(kg)
- 1
- 耐熱温度(℃)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※【設置できる場所】凹凸のない平滑面・空気や水を通さない材質・ユニットバス内壁・タイル・プラスチック・ガラス・ホーロー・金属など※【設置できない場所】湾曲面・凹凸・ザラつきのある面・表面のはがれやすいところ・空気や水を通す材質・垂直でないところ・扉など可動する面・しっくい・砂壁・壁紙など
日用品 の新着商品
カテゴリ

































