GA GS オイルスプレー 70mL #146671

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82825778 品番#671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

深部まで浸透させるスプレータイプ!

仕様●成分:鉱物油・防錆剤、噴射剤/LPG 危険等級V アズワン品番68-0821-92 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする