油圧ユニット エコリッチR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最高使用圧力(MPa):7●最大流量(L/min):15.2●オイルタンク容量(L):20●モーター容量(kW):2.20●騒音値(dB):60●外形寸法(mm):524×324×595●原産国:日本●コード番号:819-5900 注文コード82826785 品番EHU15R070240
参考基準価格(税別)¥418,053 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。
保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)
インバーター技術により、油温上昇の抑止や低騒音も実現しました。
日本油空圧学会技術開発賞を受賞しました。
日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。

仕様●最高使用圧力(MPa):7●最大流量(L/min):15.2●オイルタンク容量(L):20●モーター容量(kW):2.20●騒音値(dB):60●外形寸法(mm):524×324×595●原産国:日本●コード番号:819-5900 アズワン品番67-5576-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする