LTR-7PA 超硬ストレートビット7本セット Linc 82915747

超硬ストレートビット7本セットLTR-7PA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82915747
品番
LTR-7PA
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

よく使用されるストレートビットを揃えたお得な7本セットです。ストレートビット3mm(1枚刃)4mm(1枚刃)5mm(1枚刃)6mm(2枚刃)8mm(2枚刃)10mm(2枚刃)12mm(2枚刃)各1本が入ったセットです。

用途
木材の加工に。
軸径(Φmm)
6
質量(g)
169

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする