スーパーツール
六角軸テーパー下穴錐セット 2.0mm3本組
二条溝加工で錐が食い付かず、木屑の排出もスムーズで鋭い2枚のエッジで切れ味抜群です。
用途
木材・アルミサッシの木ネジ・釘の下穴に。
トラスコ品番
256-6826
セット内容
2.0mmX3本
全長(mm)
95
溝長(mm)
28
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット(3本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06815230
090493
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください