- 付属品
- 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)
- 質量(kg)
- 3.4
- フレーム
- アルミ押出材(ステン・ゴールド)アルマイト仕上/(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上/(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上/(木目ナチュラル・木目セピア)木目シート貼り仕上
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 632×879×25.5
- コーナー
- 亜鉛ダイカスト(ステン・ゴールド)メッキ仕上/(ホワイト・ブラック・ナチュラル・セピア)塗装仕上
- 有効寸法(mm)
- 画面:581×828
- 用紙寸法(mm)
- A1(594×841)
- 面板寸法(mm)
- 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード(B0のみ:2mm透明アクリル/3mmベニヤ)