丸善織物
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
固定側:0.5、調節側:4.5
固定側:0.5、調節側:4.5
固定側:5
端末仕様
Jフック
Jフック
アイ
エンドレス
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82928505
品番
MLS25M-250J
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
JIS規格相当品(R-25M)
使用限界標示入り
長さ(m)
固定側:0.5、調節側:4.5
形式
両端金具タイプ
最大使用荷重
2.5KN(254kg)
端末仕様
Jフック
破断荷重(kN)
10以上
色
グリーン
ベルト幅(mm)
25
材質(調節バックル)
ステンレス
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。