ML25L-125R 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物 82928566

ML25L-125R 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物 82928566
ML25L-125R 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物 82928566

巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(m)固定側:0.5、調節側:4.5
端末仕様アイ
内容量1本注文コード82928566品番ML25L-125R
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。
JIS規格品(R-25L)
使用限界標示入り

長さ(m)
固定側:0.5、調節側:4.5
形式
両端アイタイプ
最大使用荷重
1.25kN(127kg)
端末仕様
アイ
破断荷重(kN)
5以上
色
グリーン
ベルト幅(mm)
25
材質(調節バックル)
スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする