ML50M-1000J 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物 82928767

ML50M-1000J 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物 82928767
ML50M-1000J 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物 82928767

巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(m)固定側:1、調節側:5
端末仕様Jフック
内容量1本注文コード82928767品番ML50M-1000J
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルト。
JIS規格品(R-50M)
使用限界標示入り

長さ(m)
固定側:1、調節側:5
形式
両端金具タイプ
最大使用荷重
10kN(1010kg)
端末仕様
Jフック
破断荷重(kN)
40以上
色
グリーン
ベルト幅(mm)
50
材質(調節バックル)
スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする