200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285

200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285
200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285
200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285
200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285
200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285
200262J メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J スケッチャーズ 82932285

メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1箱注文コード82932285品番200262J
販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
¥16,500

非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み。
濡れた路面でも乾いた路面でも防滑性に優れた(SR)トラクションアウトソール。

サイズ(cm)
26
色
PURPLE/YELL
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
カーボンナノトゥ
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする