2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566

2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566
2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566
2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566
2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566
2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566
2597pt20 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's 82949566

汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード82949566品番2597pt20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

用途
造形・補修
成分
FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(ノンパラフィン)
容量(kg)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方数量1につき¥3,608/税込¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-02
用途: 小型ボートの修理

大雪に押しつぶされて、小型ボートの横腹が割れてしまいました。今回使用した樹脂の色はピンク系でした。特に問題もなくスムーズに施工でき、量も2kgで少し余るくらい、適量でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする