2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575

2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575
2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575
2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575
2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575
2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575
2597APT20-2 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 82949575

汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード82949575品番2597APT20-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

用途
造形・補修
成分
FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(インパラフィン)
容量(kg)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方数量1につき¥3,608/税込¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: FRP補修その他

少量しか必要としないので助かります。
普通に使える商品です。

対象商品 : 18649368
2025-06-27
用途: 船のオーニングの補修
農・林・水産業

スムーズに作業出来ました。とってもリーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする