曜日別特売
J225PWNR パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82951350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J225PWNR パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82951350
J225PWNR パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82951350
J225PWNR パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82951350
J225PWNR パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82951350
J225PWNR パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82951350

パワーニッパーラウンド刃(電工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82951350
品番
J225PWNR
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
1丁でVVF線と鉄線が切断可能!
偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!
腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(8°)により、安定した姿勢で作業可能。
力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい

全長(mm)
218
質量(g)
325
刃長(mm)
29.5
刃形
ラウンド刃
太さ(mm2)
【撚線】5.5
切断能力(mm)
2.8 (鉄線Φ)/4.0 (針金Φ)/5.0 (銅線Φ)/2.6×3芯 (VVF線Φ)
注意
※画像は代表画像を使用しています。(特徴・使用例)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする