曜日別特売
SV50G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) 西邦工業 82954475

SV50G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) 西邦工業 82954475
SV50G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) 西邦工業 82954475
SV50G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) 西邦工業 82954475

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A47
寸法B111
内容量1個注文コード82954475品番SV50G
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
寸法D
35
寸法A
47
寸法B
111
寸法C
89
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする