西邦工業
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
120
47
62
72
97
120
145
195
寸法B
165
111
138
165
191
214
238
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82955507
品番
SV125G
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D
40
寸法A
120
寸法B
165
寸法C
141
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。