曜日別特売
ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217

ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217
ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217
ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217
ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217
ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217
ASZ-H4026(GY) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid アピックス 82959217

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Hybrid

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82959217
品番
ASZ-H4026(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

SHIZUKUシリーズは多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
温かいミストで衛生的に加湿。
加湿+超音波のハイブリット式。
LEDライト搭載。
抗菌カートリッジ付き。
アロマトレイ搭載。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品
お手入れブラシ、アロマパッド、抗菌カートリッジ
色
アイスグレー
本体質量(kg)
約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×235×357
適合床面積
推奨床面積目安(プレハブ洋室):10~12畳、推奨床面積目安(木造):6~8畳
水タンク容量(L)
約4.0
加湿量(mL/h)
500
切タイマー
2/4/6時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする