曜日別特売
ALO-40B【ワケあり】 センターリング 佐藤真空 82959366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(Φmm)
41
注文コード
82959366
品番
ALO-40B【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥2,7982,298

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。

用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
センターリング
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
トラスコ品番
838-6413
材質
SUS304+バイトンOリング
質量(kg)
0.5
寸法B(Φmm)
40
寸法A(Φmm)
41
アズワン品番
61-3611-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする