永田金網製造
亜鉛引 使い捨て網 長角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(200枚)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×172
注文コード
82960048
品番
S8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
線材径Φ1.1mm クリンプ11mm目
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×172
質量(g)
92
TKG品番
9-0777-1502
TKG品番(2017)
6-0689-1702
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
亜鉛引き線
形状
角