八幡化成
カリーノティコ キッチンミトン グレー
シリコン製にて熱に強く、汚れても水洗いが可能です。
お洒落な鍋つかみとして
レシピ本の固定にも
鍋フタつかみにも
調理中の箸置きとして
仕様
食器乾燥機:対応
材質
シリコン
温度(℃)
200
外寸法(mm)
47×43×H99
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838588
4966510000000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください