チャコールグリル用 使い捨て 丸 焼網 50枚入 Φ545

チャコールグリル用 使い捨て 丸 焼網 50枚入 Φ545 - 永田金網製造

外枠:Φ2.5mm Φ0.9×11mm目(クリンプ目)
ウェーバーグリルにピッタリな使い捨て焼網です

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
鉄線、ユニクロメッキ
電源
×
外寸法(mm)
Φ545、枠線/2.5、網線/0.9
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
網目(mm)
12
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848799-
¥30,000
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする