曜日別特売
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206

SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206
SAG-BF02A (Y)【ワケあり】 カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin 82960206

カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード82960206品番SAG-BF02A (Y)【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,98027,980

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。

用途
小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
イエロー
付属品
コンセプトブック×1、収納袋×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5.7
安全装置
圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×33.5×39
燃焼時間(分)
約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])
2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式
レバー式
注意
※カセットボンベは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157977
2024-01-05
用途: 屋外使用目的
運輸・通信業

カセットボンベさえあれば使えるので、被災地でも重宝しています。ただ安物のボンベは燃焼時間が短いので、メーカー物を買った方が良いと思います。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする