日本製線
Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
シース色
水(SB)
うす水(LB)
桃(PK)
橙(OR)
水(SB)
灰(GY)
白(WH)
紫(PU)
緑(DG)
若草(GG)
茶(BR)
象牙(IV)
赤(RD)
青(BL)
黄(YW)
黒(BK)
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
83001095
品番
0.5-4P NSEDT(SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
シース色
水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
5.2
概算質量(kg/km)
30
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9