日本製線
Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻
0.5-4P NSEDT(YW)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
シース色
黄(YW)
うす水(LB)
桃(PK)
橙(OR)
水(SB)
灰(GY)
白(WH)
紫(PU)
緑(DG)
若草(GG)
茶(BR)
象牙(IV)
赤(RD)
青(BL)
黄(YW)
黒(BK)
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
83001120
品番
0.5-4P NSEDT(YW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
シース色
黄(YW)
ケーブル外径(Φmm)
5.2
概算質量(kg/km)
30
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9