曜日別特売
0.5-4P NSEDT(IV) Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻 日本製線 83001190

Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻0.5-4P NSEDT(IV)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シース色象牙(IV)
内容量1巻(100m)注文コード83001190品番0.5-4P NSEDT(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。

シース色
象牙(IV)
ケーブル外径(Φmm)
5.2
概算質量(kg/km)
30
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする