※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
約30
約30
約60
約90
約165
約210
色
ホワイト
クラフト
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
83002030
品番
MW-CUP9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シンプルな紙コップです。エコな雰囲気とオリジナリティを同時に演出。サイズ展開も豊富で『ちょうどいい容量を、必要な数だけ』導入できる小ロットも魅力です。
用途
使い捨て容器
材質
紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)
色
ホワイト
容量(mL)
約30
直径×高さ(mm)
Φ40(30)×40
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。
※紙製品の為、長時間の使用はお避けください。
※アルコール類には使用しないでください。