曜日別特売
MW-CUP6 無地ペーパーカップ HEADS(ヘッズ) 83002301

※イメージ

MW-CUP6 無地ペーパーカップ HEADS(ヘッズ) 83002301
MW-CUP6 無地ペーパーカップ HEADS(ヘッズ) 83002301
MW-CUP6 無地ペーパーカップ HEADS(ヘッズ) 83002301
MW-CUP6 無地ペーパーカップ HEADS(ヘッズ) 83002301
MW-CUP6 無地ペーパーカップ HEADS(ヘッズ) 83002301

無地ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
容量(mL)約165
色ホワイト
内容量1パック(100個)注文コード83002301品番MW-CUP6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

シンプルな紙コップです。エコな雰囲気とオリジナリティを同時に演出。サイズ展開も豊富で『ちょうどいい容量を、必要な数だけ』導入できる小ロットも魅力です。

用途
使い捨て容器
材質
紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)
色
ホワイト
容量(mL)
約165
直径×高さ(mm)
Φ66(47)×75
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。
※紙製品の為、長時間の使用はお避けください。
※アルコール類には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする