BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186

BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186
BTS-100005G マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER 83003186

マルチヘックス パーツトレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
83003186
品番
BTS-100005G
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。特許出願中のレイアウトにより、作業の途中でトレイを切り替えることなく、4~20mmまでの幅広いボルトやネジを整理できます。6個の埋め込み型強力磁石が小さなハードウェアを固定し、工具箱やリフトなど、垂直や頭上のスチール面にもトレイを貼り付けることができます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。

用途
自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に
色
グリーン
材質
特殊高強度シリコン
質量(g)
907
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×254×25
耐熱温度(℃)
260(最大)
最高耐熱温度(℃)
260
穴サイズ(mm)
対応:4~20 (小/4~8、中/7~14、大/14~20)
注意
※強力な磁石が使用されているため、ペースメーカーや電子機器に影響を与える可能性があります。取り扱いには注意が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする