曜日別特売
A105 竹ぼうき 加藤伝蔵商店 83041151

A105 竹ぼうき 加藤伝蔵商店 83041151
A105 竹ぼうき 加藤伝蔵商店 83041151

竹ぼうき

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード83041151品番A105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大量のゴミや砂利などを掃く時に使用する、一回り大きい竹ぼうきです。
太めの柄と硬めの竹穂を多めに使用し、抜けないように麻紐と番線でしっかり縛ってあります。

用途
現場や工場、酪農などでの掃き掃除に
柄長さ(mm)
約770
全長(mm)
約1770
材質
質量(kg)
1.5
穂丈(mm)
約1000
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※商品サイズの問題で、配送地域によっては支店止めとなる可能性がございます。ご了承いただけますようお願いいたします。
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70864705
2026-05-31
用途: 庭仕事
クリキロ造園建設業・工事業

ひどいもんです。これだけの値段なら良い品かと期待し、試しに1本だけ購入しましたが、ホムセンの600円レベルの物と同じです。穂の量も少いし選別されてなくて長いのが広がりまくってる。使えたもんじゃない!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善を検討いたします。

2026-02-17
用途: 落ち葉や雪はきに使用
医療・福祉・介護関連業

昔ながらのオオソドックスなものですが
これが一番使いやすく感じます

対象商品 : 39942648
2021-12-28
用途: 寺院境内の清掃
潮音寺

柄の太さは良いと思いますが、ほうきの先が長すぎて10cmほどカットして使います
値段的にも安いので助かっております。定期的に補充できますので。

1が参考にしています
対象商品 : 39942648
2019-11-03
用途: ホコリ回収
大富士製茶有限会社農・林・水産業

丈夫だと思いますが、思っていた以上に重たくて女性には評判わるいので星二つ

対象商品 : 39942648
2019-07-25
用途: 安いほうきとは、違います。
サービス業

最小ロットが多いのが残念ですが、箒の毛先の束もしっかりしています。
ごみもしっかり掃くことが出来ます。
安い竹ぼうきとはくらべものになりません。
女性には少し重い感じがしますが、綺麗に掃くことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする