アシックス
WINJOB CP228 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
色
ホワイト×ブラック
キャリアグレー×ディーバピンク
ショッキングオレンジ×キャリアグレー
ホワイト×ブラック
全45種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
83041397
品番
1273A146.100-25.5
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
軽量性と動きやすさを追求したBOAパフォーマンスモデル。優れたフィッティングバランスと、脱ぎ履きのしやすさを実現。
トラスコ品番
716-7046
色
ホワイト×ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
足幅
EE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1