曜日別特売
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711

1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711
1273A146.800-23.5 WINJOB CP228 BOA アシックス 83041711

WINJOB CP228 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
色ショッキングオレンジ×キャリアグレー
内容量1足注文コード83041711品番1273A146.800-23.5
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
¥16,800

軽量性と動きやすさを追求したBOAパフォーマンスモデル。優れたフィッティングバランスと、脱ぎ履きのしやすさを実現。

トラスコ品番
716-8674
色
ショッキングオレンジ×キャリアグレー
サイズ(cm)
23.5
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
足幅
EE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする