YGW-503M #3 YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学 83045071

YGW-503M 遮光ゴーグル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度#3
内容量1個注文コード83045071品番YGW-503M #3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ

用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類
遮光ゴーグル
材質(レンズ)
セルロース
特性
ベンチレーター付
遮光度
#3
仕様
めがね併用可、マスク併用可、スポンジトリム、レンズ交換可
形状
ゴーグル
質量(g)
100
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×92×70※ベルト部除く
フレーム色
ブラック
レンズ
ミストレス(両面くもり止め)
材質(フレーム)
ゴム(ベンチレーター付)
紫外線カット
0.999
注意
※眼鏡のフレームサイズや形状によっては、併用できない場合がございます。
※遮光保護具をレーザー保護具として使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-21
用途: アルミ溶解炉、清掃時等
製造業

アルミ溶解炉の高熱で、初めて使用した際、レンズが変形。

1人が参考にしています
対象商品 : 75900097
2019-03-02
用途: 私は溶接工です。
サービス業

非常に良いアイウェアとまた非常に軽くて快適にお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする