2590-602 ライト防寒ベスト 寅壱 83047539

2590-602 ライト防寒ベスト 寅壱 83047539
2590-602 ライト防寒ベスト 寅壱 83047539

ライト防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色27/オレンジ
サイズ4L
内容量1枚注文コード83047539品番2590-602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

裏フリース仕様のライト防寒ベスト。再帰反射テープ付き。裾は脇部分のみゴム仕様。

色
27/オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100%
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする