サンコーテクノ
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス製
注文コード
83047950
品番
IT-1014S
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途
壁面・床面に施工可能です
材質
ステンレス製
ねじ長さ(mm)
116
全長L(mm)
140
適合板厚(mm)
14~113
首下長(mm)
130
適合材
中空壁
頭部径dk(mm)
14
ねじの呼び
M10
穿孔径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
116
必要中空幅(mm)
38
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。