曜日別特売

ITハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・材質・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス製
注文コード
83048196
品番
IT-1060S
参考基準価格(税別)¥25,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます

用途
壁面・床面に施工可能です
材質
ステンレス製
ねじ長さ(mm)
36
全長L(mm)
60
適合板厚(mm)
14~33
首下長(mm)
50
適合材
中空壁
頭部径dk(mm)
14
ねじの呼び
M10
穿孔径(mm)
11
ねじ部長さ(mm)
36
必要中空幅(mm)
38
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする