曜日別特売

ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック
ねじの呼び5
首下長(mm)35
外径(Φmm)12
内容量1パック注文コード83048230品番HDC-535S(90イリ)
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。
プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。
スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。

十字穴番号
2
下穴径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
12
表面処理
スパック処理
首下長(mm)
35
材質
ステンレス(SUS410)
頭部形状
皿頭
埋め込み深さ(mm)
30
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
適合ビット
TB-2
ねじ長さl(mm)
30
最大引張荷重(kN)
3.3
ねじの呼び
5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする