ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
ねじ径6
長さ(mm)120
外径(Φmm)12
内容量1箱注文コード83048887品番HDF-6120S
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじ径
6
長さ(mm)
120
十字穴番号
3
下穴径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
12
材質
ステンレス(SUS410)
頭部形状
シンワッシャー頭
埋め込み深さ(mm)
40
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
適合ビット
KTB-3
ねじ長さl(mm)
70
最大引張荷重(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86266223
2022-04-04
用途: 毎度御用達品
卸売・小売業

便利使いで毎度御用達品にさせてもらってます!!!!

対象商品 : 86266293
2021-03-21
用途: マットの固定

ゴムマットの固定に大量に使用するので、お店ではまとまった数量置いてないので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする