曜日別特売

フェイルセーフアンカー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM16
全長L(mm)135
ドリル径(Φmm)22.5
下穴深さ(mm)90
内容量1箱注文コード83050138品番SFCN-1614-12.5
参考基準価格(税別)¥113,250販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ

外径D(Φmm)
21.7
ドリル径(Φmm)
22.5
全長L(mm)
135
ねじの呼び
M16
下穴深さ(mm)
90
材質
ステンレス製
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする