サンコーテクノ
メタルセーフアンカー ドブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
全長L(mm)
150
65
70
80
100
120
125
150
160
170
200
ドリル径(Φmm)
18
12.5
14.5
18
22.5
28
33
35
埋め込み深さ(mm)
50
35
40
50
60
75
90
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050226
品番
MS-1215UND
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
外径D(Φmm)
17.3
ドリル径(Φmm)
18
全長L(mm)
150
埋め込み深さ(mm)
50
ねじ長さl(mm)
105
材質
スチール製
適合材
コンクリート
取付け物厚(mm)
73
ねじの呼び
M12
下穴深さ(mm)
56
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。